Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Elektrolyt-Kondensator Sortiment radial bedrahtet 20% 148St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S810291
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     442896
EAN/GTIN:
     4016139211053
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Kondensator Sortiment
Radial Kondensator
148 Teile der 12 gebräuchlichsten Kondensatoren in der praktischen Sortimentsbox.
Features:
Inhalt: 148 Teile
Lieferumfang:
Radial 100 V: 20x 1 µF, 20x 2,2 µF, 20x 4,7 µF + Radial 63 V: 20x 3,3 µF, 20x 10 µF, 10x 22 µF, 2x 470 µF + Radial 50 V: 10x 33 µF, 8x 47 µF, 6x 220 µF + Radial 35 V: 10x 100 µF, 2x 1000 µF + Sortimentsbox mit 12 Fächern.
Weitere Informationen:
Typ:
442896
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator Sortiment
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,26*
€ 17,14*
1 Tag
71
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,30*
€ 17,15*
6 Tage
72
pro Stück
€ 6,99*
ab € 25,06*
€ 34,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,14*
€ 20,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,02*
€ 20,25
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,74*
€ 19,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,17*
€ 18,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,18*
€ 16,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,98*
€ 16,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,26*
€ 13,40
pro Packung
1 Packung enthält 148 Stück (ab € 0,07609* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.