Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 442896 Elektrolyt-Kondensator Sortiment radial bedrahtet 20% 148teiliges Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910165727
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     S810291
EAN/GTIN:
     4016139211053
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Kondensator Sortiment
Radial Kondensator
TRU Components 442896 Elektrolyt-Kondensator Sortiment radial bedrahtet 20% 148teiliges Set

Inhalt: 148 Teile

148 Teile der 12 gebräuchlichsten Kondensatoren in der praktischen Sortimentsbox.

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator Sortiment
Inhalt: 148 St.
Bauart: radial bedrahtet
Toleranz ±: 20 %
Typ: 442896
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator Sortiment
Hersteller-Nr.: 442896
EAN: 4016139211053
2 Pumpzylinder

Lieferumfang: Radial 100 V: 20x1 µF, 20x2,2 µF, 20x4,7 µF + Radial 63 V: 20x3,3 µF, 20x10 µF, 10x22 µF, 2x470 µF + Radial 50 V: 10x33 µF, 8x47 µF, 6x220 µF + Radial 35 V: 10x100 µF, 2x1000 µF + Sortimentsbox mit 12 Fächern.

Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 100v, kondensator sortiment, elektrolytkondensator bedrahtet, TRU COMPONENTS, 442896, Elkos, Elco
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,26*
€ 17,14*
1 Tag
69
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,30*
€ 17,15*
Lager 1039
72
pro Stück
€ 6,99*
ab € 25,06*
€ 34,80*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.