Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Elektrolyt-Kondensator Sortiment radial bedrahtet 20 % 148 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564931-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     442896
EAN/GTIN:
     4016139211053
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Kondensator Sortiment
Radial Kondensator
TRU COMPONENTS Elektrolyt-Kondensator Sortiment radial bedrahtet 20 % 148 St.

Elko-Sortiment II, 148 Teile

Inhalt: 148 Teile

148 Teile der 12 gebräuchlichsten Kondensatoren in der praktischen Sortimentsbox.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Lieferumfang:
Radial 100 V: 20x 1 µF, 20x 2,2 µF, 20x 4,7 µF,Radial 63 V: 20x 3,3 µF, 20x 10 µF, 10x 22 µF, 2x 470 µF,Radial 50 V: 10x 33 µF, 8x 47 µF, 6x 220 µF,Radial 35 V: 10x 100 µF, 2x 1000 µF,Sortimentsbox mit 12 Fächern.

Weitere Informationen:
Inhalt:
148 St.
Marke:
TRU COMPONENTS
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
442896
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator Sortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 100v, kondensator sortiment, elektrolytkondensator bedrahtet, TRU COMPONENTS, 442896, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,26*
€ 17,14*
Lager 102
69
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,30*
€ 17,15*
6 Tage
72
pro Stück
€ 6,99*
ab € 25,06*
€ 34,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,15*
€ 20,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,03*
€ 20,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,63*
€ 18,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,70*
€ 17,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,50*
€ 17,26
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,31*
€ 17,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,03*
€ 16,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,30*
€ 13,45
pro Packung
1 Packung enthält 148 Stück (ab € 0,07636* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.