Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B84115EB110 B84115EB110 Entstörfilter flammhemmend 250 V/AC 10A 47 µH (L x B x H) 159 x 50.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S79830
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B84115EB110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
SIFI E, Standardfilterreihe, hohe Dämpfung. Netzfilter für 1-Phasen-Systeme.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
44.5 mm
Länge:
159 mm
Breite:
50.8 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Ausführung:
Flammhemmender Verguss UL 94 V-0
Herst.-Teilenr.:
B84115EB110
Typ:
B84115EB110
Montageart:
Aufbau
Nennstrom:
10 A
Induktivität (L):
47 µH
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Besonderheiten:
flammhemmend
Ableitstrom:
0.5 mA
Produkt-Art:
Entstörfilter
Weitere Suchbegriffe: TDK, 213-7154, Netzfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 118,77*
€ 152,44*
Lager 615
Frei Haus
ab € 68,90*
€ 155,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,38*
€ 184,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,2463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.