Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B84111AB60 B84111AB60 Entstörfilter flammhemmend 250 V/AC 6A 1.8 mH (L x B x H) 45 x 76.5 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S79664
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B84111AB60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
SIFI A, Standardfilterreihe, normale Dämpfung. Netzfilter für 1-Phasen-Systeme.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
28.6 mm
Länge:
45 mm
Breite:
76.5 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Herst.-Teilenr.:
B84111AB60
Typ:
B84111AB60
Montageart:
Aufbau
Nennstrom:
6 A
Induktivität (L):
1.8 mH
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Besonderheiten:
flammhemmend
Ableitstrom:
0.5 mA
Produkt-Art:
Entstörfilter
Weitere Suchbegriffe: TDK, 213-6965, Netzfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 35,37*
€ 47,70*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,66*
€ 47,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,2463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.