| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S79256 Herst.-Nr.: B250S-SLIM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Brückengleichrichter in SMD-Bauform Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | I(FSM) 50Hz: | 45 A | I(FSM) 60Hz: | 50 A | Herst.-Abk.: | DIO | Typ: | B250S-SLIM | U(RRM): | 600 V | Montageart: | Oberflächenmontage | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 600 V | Sperrstrom I(r): | 5 µA | Konfiguration (Diode): | Einphasig | Durchlassstrom I(F): | 1 A | Durchlassspannung U(F): | 1.1 V | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.): | -50 °C | Hersteller: | Diotec | Gehäuse: | SO-4-SLIM | Produkt-Art: | Brückengleichrichter | Durchlassspannung Referenz: | 1 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diotec, gleichrichter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,0814* | € 0,1464* | | | | Lager 615 | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,103* | € 0,153* | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,112* | € 0,181* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 0,21* | € 0,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,825* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|