Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec B80C5000A Brückengleichrichter SIL-4 160V 5A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S79027
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     B80C5000A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
I(FSM) 50Hz:
150 A
I(FSM) 60Hz:
165 A
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
B80C5000A
U(RRM):
160 V
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrstrom I(r) - Referenz:
160 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Konfiguration (Diode):
Einphasig
Durchlassstrom I(F):
5 A
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
SIL-4
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, Diotec, gleichrichter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
390
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,42*
€ 2,55*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 2,55*
1 Tag
503
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,65*
1 Tag
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,65*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,24*
€ 16,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.