| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30383053 Herst.-Nr.: B80C5000A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Brückengleichrichter, Typ=B80C5000A, Anzahl Dioden=4, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=5 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=150 A, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=160 V, Spitzensperrspannung-Effektivwert=80 V, Spitzensperrstrom=5 µA, Bauform=SIL-4, Montageart=Durchsteckmontage, Phasen=Einfach, Verpackung=Band & Rolle |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,87* | € 2,53* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,43* | € 2,54* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,63* | € 2,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,64* | € 2,65* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,16* | € 16,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|