Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMFR-66 Zeitrelais Multifunktional 1 St. Zeitbereich: 24h (max) 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S78888
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CMFR-66
EAN/GTIN:
     8012823346281
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
multifunktionsrelais
Universelles Multifunktions-Zeitrelais, wählbar sind die 6 gängigen Zeitfunktionen in 6 Zeitbereichen. Das bewährte AgNi-Kontaktmaterial gewährleistet eine sichere und zuverlässige Funktion des Wechselkontakts am Schaltausgang. Durch den Multispannungs-Eingang von 12 - 240 V Wechsel- oder Gleichspannung ist das Gerät vielseitig einsetzbar. Die hohe Schaltleistung von 4 kVA (AC1) rundet das Leistungsspektrum dieses Zeitrelais ab. Selbst im induktivem AC3-Betrieb wie u.A. 1-Phasen-Motor bei 230 V/50Hz sind problemlos bis 550 W Last möglich! Die montagefreundlichen Hutschienenclips ermöglichen die Unterbringung im Schaltschrank o.ä.
Features:
6 Zeitfunktionen
6 Zeitbereiche - 100 ms bis 24 h
12 - 240 V DC/AC Multispannungs-Eingang
Hinweise:
Zulassungen: EAC.
Weitere Informationen:
Höhe:
60.8 mm
Länge:
88.8 mm
Breite:
17.5 mm
Schutzart:
IP20
Betriebsspannung max.:
240 + 240 V/AC
Betriebsspannung min.:
12 + 12 V/AC
Anschluss:
Schraubklemmen
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
16 A
Betriebsspannungsbereich:
12, 12 - 240, 240 V/DC, V/AC
Schaltspannung:
400 V/AC
Max. Schaltleistung:
4000 VA
Schaltleistung:
4000 VA
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Kontaktmaterial:
AgNi
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Ausführung:
Multifunktional
Funktionen:
Ansprechverzögerung + Einschaltwischer + Blinker impulsbeginnend + Rückfallverzögerung + A
Produkt-Art:
Zeitrelais
Weitere Suchbegriffe: 02050000685286, 08012823346281, Conrad Components
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,87*
€ 47,93*
1 Tag
1135
Frei Haus
ab € 35,39*
€ 47,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,7964*
Sonstiges
Phoenix Contact
1201002
ab € 1,48404*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.