Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex YBB-14R4-0250-G012 Reichweite (max.) 3.5m Schutzfeldhöhe 271mm Anzahl Strahlen: 33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S78262
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     630 000 107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Der Sicherheitslichtvorhang ist eine qualitativ hochstehende Sicherheits-Komponente für den Schutz von Personen und Maschinen. Das Safetinex-Produkt wurde gemäß den gültigen internationalen Sicherheitsnormen entwickelt und verfügt über die für den Einsatz in der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten und allen anderen Ländern, welche die gültigen IEC-Normen übernommen haben, notwendige Zertifikate. Das Gerät entspricht der höchsten Sicherheitsstufe, d.h. Sicherheitskategorie 4, PL e, gemäß EN/ISO 13849-1 und Typ 4 gemäß IEC 61496-1/2.
Lieferumfang:
Befestigungswinkel + Teststab
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
42 mm
Länge:
380 mm
Breite:
48 mm
Schutzart:
IP65/67
Reichweite:
3.5 m
Ausgangsstrom:
200 mA
Temperaturbereich:
0 - +50 °C °C
Max. Stromaufnahme:
95 mA
Ausgangsstrom (Details):
200 mA
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Strahlen:
33
Schutzfeldhöhe:
271 mm
Auflösung optisch horizontal:
14 mm
Betriebsspannungsbereich:
24 V/DC (max)
Reichweite (max.):
3.5 m
Ansprechzeit:
8.4 ms
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Anschluss:
M12, 5 polig
Ausführung:
Empfänger
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter kategorie 4, lichtgitter, contrinex lichtgitter, Contrinex, YBB-14R4-0250-G012, Maschinensicherheit, Personenschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 412,88*
€ 490,88*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 420,11*
€ 490,89*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 465,51*
€ 534,55*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 655,88*
€ 743,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,88*
€ 584,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,03*
€ 568,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 473,32*
€ 563,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,59*
€ 524,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,69*
€ 508,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,88*
€ 491,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contrinex
622 000 072
ab € 132,78*
Sonstiges
Contrinex
605 000 673
ab € 468,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.