Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC PLS-031B-3PPI Schwimmerschalter 140 V/AC, 200 V/DC 1A 1 Schließer IP67 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S78043
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     PLS-031B-3PPI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
pic schwimmerschalter
schwimmerschalter
Schwimmerschalter aus Polypropylen für vertikalen Einbau. Geeignet für Lebensmittelkontakt. Inkl. Dichtung und Montagemutter.
Features:
Kleine Bauform
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
10 W
Höhe:
43 mm
Farbe:
weiß
Kabellänge:
30.00 cm
Schutzart:
IP67
Durchmesser:
24 mm
Typ:
PLS-031B-3PPI
Temperaturbereich:
-20 - +80 °C °C
Material:
Polypropylen
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
1 A
Schaltspannung:
140 + 200 V/DC
Herstellerfarbe:
Weiß
Gewinde-Maß:
M8
Schaltstellung:
1 Schließer
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Schwimmerschalter
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter ip67, PIC, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,71*
€ 14,08*
1 Tag
75
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 14,09*
6 Tage
75
€ 6,99*
ab € 21,56*
€ 28,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.