Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC PLS-031B-3PPI Schwimmerschalter 140 V/AC, 200 V/DC 1 A 1 Schließer IP67 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506975-BP
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     PLS-031B-3PPI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
pic schwimmerschalter
schwimmerschalter
PIC PLS-031B-3PPI Schwimmerschalter 140 V/AC,200 V/DC 1 A 1 Schließer IP67 1 St.

Schwimmerschalter PP

Kleine Bauform

Schwimmerschalter aus Polypropylen für vertikalen Einbau. Geeignet für Lebensmittelkontakt. Inkl. Dichtung und Montagemutter.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Gewinde-Maß: M8 · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellänge: 30.00 cm · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Leistung: 10 W · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Ø: 24 mm · Schaltspannung: 140 V/AC,200 V/DC · Schaltstellung(en): 1 Schließer · Schaltstrom (max.): 1 A · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Dichte des Schwimmers 0,7 g/cm³

Weitere Informationen:
Kabellänge:
30.00 cm
Abmessungen:
(Ø x H) 24 mm x 43 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
24 mm
Produktabmessung, Höhe:
43 mm
Marke:
PIC
Schutzart:
IP67
Farbe:
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Material:
Polypropylen
Gewinde-Maß:
M8
Typ (Hersteller-Typ):
PLS-031B-3PPI
Schaltstrom (max.):
1 A
Schaltspannung:
140 V/AC | 200 V/AC
Leistung:
10 W
RoHS-konform:
Ja
Schaltstellung(en):
1 Schließer
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Schwimmerschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter ip67, PIC, PLS-031B-3PPI, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,36*
€ 14,13*
Lager 102
73
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 14,15*
7 Tage
73
€ 6,99*
ab € 21,56*
€ 28,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.