Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC PMC-1001TH Reed-Kontakt 1 Schließer 180 V/DC, 130 V/AC 0.7A 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S78010
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     PMC-1001TH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
Reedschalter im Kunststoffgehäuse zur Montage auf Leiterplatten mittels Lötpads.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
2.5 mm
Länge:
16.25 mm
Breite:
2.8 mm
Typ:
PMC-1001TH
Anschluss:
Löten
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
0.7 A
Schaltstrom:
0.7 A
Max. Schaltleistung:
10 W
Schaltspannung (max.):
180 + 130 V/AC
Kontaktmaterial:
Ruthenium
AW-Wert (max.):
15
AW-Wert (min.):
10
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedschalter pic, reedkontakt, PIC, reed kontakt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,35*
€ 2,31*
2 Tage
2219
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,32*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,14*
€ 14,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.