Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC PMC-1001TH Reed-Kontakt 1 Schließer 180 V/DC, 130 V/AC 0.7 A 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506949-BP
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     PMC-1001TH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
PIC PMC-1001TH Reed-Kontakt 1 Schließer 180 V/DC,130 V/AC 0.7 A 10 W

SMD-Reedschalter TH-Serie

Reedschalter im Kunststoffgehäuse zur Montage auf Leiterplatten mittels Lötpads.

Technische Daten:
AW-Wert (max.): 15 · AW-Wert (min.): 10 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: Ruthenium · Produktabmessung, Breite: 2.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.5 mm · Produktabmessung, Länge: 16.25 mm · Schaltleistung (max.): 10 W · Schaltspannung (max.): 180 V/DC,130 V/AC · Schaltstrom (max.): 0.7 A · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 16.25 x 2.8 x 2.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
2.5 mm
Produktabmessung, Länge:
16.25 mm
Produktabmessung, Breite:
2.8 mm
AW-Wert (Bereich):
10 - 15
Marke:
PIC
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
PMC-1001TH
AW-Wert (max.):
15
AW-Wert (min.):
10
Schaltstrom (max.):
0.7 A
Schaltspannung (max.):
180 V/DC | 130 V/DC
Schaltleistung (max.):
10 W
Kontaktmaterial:
Ruthenium
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedschalter pic, reedkontakt, PIC, PMC-1001TH, reed kontakt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 2,30*
Lager 102
2117
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,32*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,15*
€ 14,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.