Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe ACD-14-PRO-EUR Stromzange, Hand-Multimeter digital CAT III 600V Anzeige (Counts):


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S779941
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     4718989
EAN/GTIN:
     0095969806282
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Die moderne Strommesszange ACD-14-PRO EUR bietet eine Vielzahl von Messfunktionen für Anwendungen in HLK-Technik und Elektrik. Sie ist mit einer großen LCD-Doppelanzeige mitHintergrundbeleuchtung ausgestattet und kann Spannung und Stromstärke gleichzeitig anzeigen. ACD-14-PRO-EUR bietet folgende Funktionen: Echteffektivmessungen, Tiefpassfilter, Einschaltstrom, Frequenz, Widerstand, Kapazität, Temperatur, DC-Mikro-Ampere, Amp-Tip und berührungslose Spannungserkennung. Die Amp-Tip-Funktion ermöglicht eine zuverlässige und genaue Strommessung bis hinunter zu 0,1 A sowohl an großen als auch kleinen Leiterdurchmessern. Durch den Tiefpassfilter kann man genaue Strom und Spannungsmessungen an Motorsteuerungen mit Frequenzumrichtern durchführen. Das Messgerät verfügt über ein Gehäuse mit Gummiüberzug, ist besonders robust und bietet hohe Sicherheit gemäß Messkategorie CAT III 600 V.
Features:
CAT III 600 V
Echt- Effektivmessung (TRMS)
Gleichzeitige Messung von Spannung und Stromstärke (AC)
Dualanzeige mit Beleuchtung
Genaue Messung kleiner Wechselströme (Amp- Tip)
Messung des Ionisationsstroms (μA- Gleichstrombereich) in Heizungsanlagen
Lieferumfang:
Sicherheitsmessleitungen · Temperaturfühler Typ K · Batterien · Tasche · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
219 mm
Länge:
37 mm
Breite:
77 mm
Gewicht:
208 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
1 µF - 2500 µF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
5 Hz - 999.9 Hz
Grund-Genauigkeit ± %:
1 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
600 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 A
Messbereich A/DC max.:
2000 µA
Messbereich A/DC min.:
1 µA
Messbereich V/AC max.:
600 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, zangenamperemeter beha, multimeter, 00095969806282, Beha Amprobe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 165,59*
€ 190,07*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 168,29*
€ 192,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 170,04*
€ 195,62*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 174,37*
€ 199,07*
Lager 615
Frei Haus
ab € 183,86*
€ 222,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,86*
€ 265,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,62*
€ 257,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,49*
€ 244,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,92*
€ 233,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,93*
€ 227,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,86*
€ 218,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beha Amprobe
3434889
ab € 358,44*
Zubehör
Beha Amprobe
3729989
ab € 356,58*
Zubehör
Beha Amprobe
4560596
ab € 135,86*
Zubehör
Beha Amprobe
4588268
ab € 172,66*
Zubehör
Beha Amprobe
4560603
ab € 172,38*
Zubehör
Beha Amprobe
3454457
ab € 317,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.