Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B37940-K5560-J60 Keramik-Kondensator SMD 0805 56pF 50 V/DC 5% (L x B x H) 2 x 1.25 x 1.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S77828
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B37940-K5560-J60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
1.25 mm
Länge:
2 mm
Breite:
1.25 mm
Nennspannung:
50 V/DC
Typ:
B37940-K5560-J60
Bauform:
0805
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
5 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
56 pF
Material-Eigenschaft:
COG
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0205*
€ 0,0298*
2 Tage
832
150
Frei Haus
ab € 0,0205*
€ 0,0306*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,0355
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0274*
€ 0,0326
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,0257*
€ 0,0306
pro Stück
ab 1125000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 29,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.