Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B72220S301K101 S20K300 Scheiben-Varistor 470V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S77199
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B72220S301K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
tdk varistor
varistor

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
B72220S301K101
Typ:
S20K300
Varistor-Spannung:
470 V
V/AC max.:
300 V
V/DC max.:
385 V
Produkt-Art:
Scheiben-Varistor
Weitere Suchbegriffe: TDK, S20K300
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
463
5
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,88*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,52*
€ 0,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.