Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B72220S301K101 S20K300 Scheiben-Varistor 470 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-500411-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B72220S301K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
tdk varistor
varistor
TDK B72220S301K101 S20K300 Scheiben-Varistor 470 V 1 St.

Scheiben-Varistor, ungegurtet

Technische Daten:
Betriebsspannung (AC max.): 300 V · Betriebsspannung (DC max.): 385 V · Varistor-Spannung: 470 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TDK
Herst.-Teilenr.:
B72220S301K101
Typ (Hersteller-Typ):
S20K300
RoHS-konform:
Ja
Betriebsspannung (AC max.):
300 V
Betriebsspannung (DC max.):
385 V
Varistor-Spannung:
470 V
Produkt-Art:
Scheiben-Varistor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TDK, B72220S301K101, S20K300
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
473
5
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,89*
5
€ 4,00*
ab € 0,52*
€ 0,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.