Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Sicherheitsrelais PSR-SCP-230AC/ESAM2/3X1/1X2/B Betriebsspannung: 230 V/AC 3 Sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S76730
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2901430
EAN/GTIN:
     4046356592185
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Sicherheitsrelais für Not-Halt und Schutztür bis SIL 1, SIL CL 1, Kat. 1, PL c, abhängig von der Applikation bis SIL 3, SIL CL 3, Kat. 4, PL e, einkanaliger Betrieb, 3 Freigabestrompfade.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
114.5 mm
Höhe:
99 mm
Breite:
22.5 mm
Typ:
PSR-SCP-230AC/ESAM2/3X1/1X2/B
Betriebsspannung:
230 V/AC
Kontaktart:
3 Schließer + 1 Öffner
Anschluss:
Schraubklemmen
Produkt-Art:
Sicherheitsrelais
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 118,99*
€ 132,86*
Frei Haus
ab € 119,31*
€ 133,20*
Lager 615
Frei Haus
ab € 121,80*
€ 136,62*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,56*
€ 138,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 124,16*
€ 138,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,71*
€ 161,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,23*
€ 156,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.