Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech DPPK25-BK-DBS-K 6355-0001-13 D-SUB Buchsenleisten-Set 180° Polzahl (num): 25 Lötkelch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S766861
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-0001-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
D-Sub Steckverbinder

Features:
D-SUB Buchsenleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 25
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
6355-0001-13
Typ:
DPPK25-BK-DBS-K
Steckzyklen:
100
Bauform:
Buchse, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
25
Anschluss:
Lötkelch
Prüfspannung:
1000V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
mit Kunststoffgehäuse + mit Verriegelungsschrauben und Rändelkopf + Kabelausgang gerade
Kontaktoberfläche:
Selektiv Gold auf Nickel
Temperaturbereich:
-55 °C - 105 °C
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung, selektiv vergoldet
Produkt-Art:
D-SUB Buchsenleisten-Set
Weitere Suchbegriffe: SUB-D Steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse gerade, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 25pol, encitech, DPPK25-BK-DBS-K, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,76*
€ 4,38*
1 Tag
16
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,39*
1 Tag
13
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,02*
€ 5,07*
6 Tage
16
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,34*
€ 27,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,76* pro Satz)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.