Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Encitech DPPK25-BK-DBS-K 6355-0001-13 D-SUB Buchsenleisten-Set 180° Polzahl (num): 25 Lötkelch 1 Set/Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910152166
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-0001-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
D-Sub Steckverbinder
3er Pack Encitech DPPK25-BK-DBS-K 6355-0001-13 D-SUB Buchsenleisten-Set 180° Polzahl (num): 25 Lötkelch 1 Set/Pack

Produkt-Art: D-SUB Buchsenleisten-Set
Steckzyklen: 100
Prüfspannung: 1000V
Typ: DPPK25-BK-DBS-K
Herst.-Teilenr.: 6355-0001-13
Kontaktoberfläche: Selektiv Gold auf Nickel
Kategorie: D-SUB Buchsenleisten-Set
Temperaturbereich: -55 °C - 105 °C
Anzahl Reihen: 2
Kontaktmaterial: Kupferlegierung, selektiv vergoldet
Inhalt: 1 Set
Farbe: schwarz
Herstellerfarbe: Schwarz
Besonderheiten: mit Kunststoffgehäuse + mit Verriegelungsschrauben und Rändelkopf + Kabelausgang gerade
Anschluss: Lötkelch
Polzahl: 25
Bauform: Buchse, gerade
Anschlusswinkel: 180 °
Hersteller-Nr.: 6355-0001-13
EAN: - - - - - - - - -
Rastermaß: 5.08 mm

Weitere Suchbegriffe: SUB-D Steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse gerade, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 25pol, 3er, Pack, Encitech, DPPK25-BK-DBS-K, 6355-0001-13
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,76*
€ 4,38*
1 Tag
16
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,39*
1 Tag
13
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,02*
€ 5,07*
Lager 1039
16
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,34*
€ 27,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,55*
€ 32,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,04*
€ 29,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,25*
€ 28,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,71*
€ 28,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,14*
€ 26,35
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 19,34*
€ 23,01
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 6,44667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.