Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

encitech DPPK25-BK-DBS-K 6355-0001-13 D-SUB Buchsenleisten-Set 180 ° Polzahl (num): 25 Lötkelch 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1508868-BP
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-0001-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
D-Sub Steckverbinder
encitech DPPK25-BK-DBS-K 6355-0001-13 D-SUB Buchsenleisten-Set 180 ° Polzahl (num): 25 Lötkelch 1 Set

D-SUB Buchsenleisten-Set

D-SUB Buchsenleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 25

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 2 · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 100 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Kupferlegierung, selektiv vergoldet · Kontaktoberfläche: Selektiv Gold auf Nickel · Polzahl (num): 25 · Prüfspannung(en): 1000V · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Kunststoffgehäuse,mit Verriegelungsschrauben und Rändelkopf,Kabelausgang gerade · Temperaturbereich (Details): -55 °C - 105 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
encitech
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Kunststoffgehäuse | mit Verriegelungsschrauben und Rändelkopf | Kabelausgang gerade
Anschluss (Bauelemente):
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
Selektiv Gold auf Nickel
Herst.-Teilenr.:
6355-0001-13
Typ (Hersteller-Typ):
DPPK25-BK-DBS-K
Polzahl (num):
25
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Prüfspannung(en):
1000V
Anzahl Reihen:
2
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung|ツ| selektiv vergoldet
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
100
Temperaturbereich (Details):
-55 °C - 105 °C
Produkt-Art:
D-SUB Buchsenleisten-Set
Weitere Suchbegriffe: SUB-D Steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse gerade, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 25pol, encitech, 6355-0001-13, DPPK25-BK-DBS-K, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,76*
€ 4,33*
Lager 102
16
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,35*
1 Tag
13
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,03*
€ 5,02*
6 Tage
16
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,42*
€ 27,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,72* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.