Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu JS-05N-K Printrelais 5 V/DC 10A 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S75605
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     JS-05N-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Miniaturrelais

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
12.5 mm
Länge:
29 mm
Breite:
10 mm
Mechanische Lebensdauer:
20 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele
Anschluss:
Lötpins
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltstrom:
10 A
Max. Schaltleistung:
192 + 2000 VA
Elektrische Lebensdauer:
50 x 10<sup>3</sup> Schaltspiele
Ansteuerart:
monostabil, 1 Spule
Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte):
8 mm
Nennspannung Spule:
5 V/DC
Ansprechspannung (min.):
3.5 V/DC
Ansprechzeit:
10 ms
Schaltspannung (max.):
150 + 400 V/AC
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub> + Au
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Weitere Suchbegriffe: DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, miniaturrelais, Fujitsu, relais, printrelais
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 2,86*
1 Tag
334
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,89*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 2,90*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,78*
€ 15,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.