Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu JS-05N-K Printrelais 5 V/DC 10 A 1 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-502892-BP
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     JS-05N-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Miniaturrelais
Fujitsu JS-05N-K Printrelais 5 V/DC 10 A 1 Wechsler 1 St.

Netzrelais JS

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansprechspannung (min.): 3.5 V/DC · Ansprechzeit: 10 ms · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgSnO2 + Au · Lebensdauer (elektrisch): 50 x 103 Schaltspiele · Lebensdauer (mechanisch): 20 x 106 Schaltspiele · Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte): 8 mm · Nennspannung Spule: 5 V/DC · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.5 mm · Produktabmessung, Länge: 29 mm · Schaltleistung (max.): 192 W,2000 VA · Schaltspannung (max.): 150 V/DC,400 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 112 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 29 x 10 x 12.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
12.5 mm
Produktabmessung, Länge:
29 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
Fujitsu
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Ansteuerart:
monostabil|ツ| 1 Spule
Typ (Hersteller-Typ):
JS-05N-K
Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte):
8 mm
Nennspannung Spule:
5 V/DC
Ansprechspannung (min.):
3.5 V/DC
Widerstand (Spule):
112 Ω
Ansprechzeit:
10 ms
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung (max.):
150 V/DC | 400 V/DC
Schaltleistung (max.):
192 W | 2000 W
Lebensdauer (mechanisch):
20 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele
Lebensdauer (elektrisch):
50 x 10<sup>3</sup> Schaltspiele
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub> + Au
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, miniaturrelais, Fujitsu, JS-05N-K, relais, printrelais
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 2,84*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 2,85*
Lager 102
334
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,88*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,77*
€ 18,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.