Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec ITS-LS2924B-Z-12VDC Hubmagnet ziehend 0.2 N/mm 10.22 N/mm 12 V/DC 4.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S75235
Hersteller:
     Intertec Components
Herst.-Nr.:
     ITS-LS2924B-Z-12VDC
EAN/GTIN:
     4064161262253
Suchbegriffe:
Elektromagnet ziehend
Hubmagnet
hubmagnet 12vdc 15mm
elektromagnet ziehend
Günstig und leicht durch Rahmenbauweise. Inkl. Dämpfungsring zur Dämpfung des Anschlaggehäuses. Offene Bauform mit geschlossenem Joch.
Hinweise:
Gewichtsangabe inkl. Tauchkern.
Weitere Informationen:
Leistung:
4.5 W
Höhe:
24.2 mm
Länge:
40 mm
Breite:
29.5 mm
Kabellänge:
20.00 cm
Nennspannung:
12 V/DC
Gewicht:
122 g
Typ:
ITS-LS2924B-Z-12VDC
Nenn-Hub:
15 mm
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Gewinde-Maß:
M3
Grenztemperatur:
130 °C
Ausführung:
ziehend
Endkraft:
10.22 N/mm
Anfangskraft:
0.2 N/mm
Produkt-Art:
Hubmagnet
Weitere Suchbegriffe: hubmagnet 12v, Intertec, magnet, leistungs-magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,95*
€ 21,04*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 14,47*
€ 21,05*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 31,65*
€ 42,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tremba
830039
ab € 126,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.