Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec ITS-LS2924B-Z-12VDC Hubmagnet ziehend 0.2 N/mm 10.22 N/mm 12 V/DC 4.5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-502352-BP
Hersteller:
     Intertec Components
Herst.-Nr.:
     ITS-LS2924B-Z-12VDC
EAN/GTIN:
     4064161262253
Suchbegriffe:
Elektromagnet ziehend
Hubmagnet
hubmagnet 12vdc 15mm
elektromagnet ziehend
Intertec ITS-LS2924B-Z-12VDC Hubmagnet ziehend 0.2 N/mm 10.22 N/mm 12 V/DC 4.5 W

Blechbügelmagnet

Günstig und leicht durch Rahmenbauweise. Inkl. Dämpfungsring zur Dämpfung des Anschlaggehäuses. Offene Bauform mit geschlossenem Joch.

Technische Daten:
Anfangskraft: 0.2 N/mm · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Magnete): ziehend · Endkraft: 10.22 N/mm · Gewicht: 122 g · Gewinde-Maß: M3 · Grenztemperatur: 130 °C · Kabellänge: 20.00 cm · Leistung: 4.5 W · Nenn-Hub: 15 mm · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 29.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 24.2 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm

Hinweis:
Gewichtsangabe inkl. Tauchkern.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
20.00 cm
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 29.5 x 24.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
24.2 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
29.5 mm
Marke:
Intertec
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausführung (Magnete):
ziehend
Gewinde-Maß:
M3
Typ (Hersteller-Typ):
ITS-LS2924B-Z-12VDC
Nennspannung:
12 V/DC
Nenn-Hub:
15 mm
Endkraft:
10.22 N/mm
Anfangskraft:
0.2 N/mm
Leistung:
4.5 W
Grenztemperatur:
130 °C
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
122 g
Produkt-Art:
Hubmagnet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hubmagnet 12v, Intertec, ITS-LS2924B-Z-12VDC, magnet, leistungs-magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,97*
€ 21,03*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 14,48*
€ 21,05*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 31,60*
€ 42,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tremba
830039
ab € 126,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.