Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Steckmodul mit LED, mit Freilaufdiode 99.02.9.060.99 Leuchtfarben: Grün Passend für Mode


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     615-S75066
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     99.02.9.060.99
EAN/GTIN:
     8012823115610
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Freilaufdiode
Industrierelais
Relaismodul
Steckbar in Schraubfassung 90.02, 90.03, 92.03, 94.03, 94.04, 95.05, 96.02, 96.04.
Hinweise:
Zulassungen: cULus, GOST.
Weitere Informationen:
Typ:
99.02.9.060.99
Betriebsspannung max.:
60 V/DC
Betriebsspannung min.:
28 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
28 - 60 V/DC
Gehäusefarbe:
Grau
Besonderheiten:
mit LED + mit Freilaufdiode
Passend für Marke:
Finder
Passend für Modell:
Finder 90.02 + Finder 90.03 + Finder 92.03 + Finder 94.03 + Finder 94.04 + Finder 95.05 +
Passend für Serie:
Finder Serie 90 + Finder Serie 92 + Finder Serie 94 + Finder Serie 95 + Finder Serie 96
Produkt-Art:
Steckmodul
Leuchtfarbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: Relaissockel, Schütz Entstörmodul, relaissockel finder, diodenmodul, Finder, 666-8019
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,61*
10
€ 5,95*
ab € 1,92*
€ 2,63*
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,92*
€ 2,63*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,09*
€ 2,85*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,24*
€ 6,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.