Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Takamisawa JV-05S-KT Printrelais 5 V/DC 5A 1 Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S75025
Hersteller:
     Takamisawa
Herst.-Nr.:
     JV-05S-KT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniatur-Printrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Hauptanwendungsgebiete: SPS, Zeitrelais, Temperaturregler und Schnittstellenkarten.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
12.5 mm
Länge:
17.5 mm
Breite:
10 mm
Gewicht:
4.3 g
Temperaturbereich:
-40 - +70 °C °C
Anschluss:
Lötpins
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltstrom:
5 A
Max. Schaltleistung:
150 + 1250 VA
Ansteuerart:
monostabil, 1 Spule
Abfallzeit:
4 ms
Nennspannung Spule:
5 V/DC
Ansprechspannung (min.):
3.75 V/DC
Ansprechzeit:
8 ms
Schaltspannung (max.):
150 + 250 V/AC
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, kartenrelais, 02050000148958, Takamisawa, relais
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
235
1
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,10*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,17*
8 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 1,88*
€ 4,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.