Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Einweg-Lichtschranke CY-111B-P CY-111B-P dunkelschaltend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S74983
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CY-111B-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Einweglichtschranke mit einer Reichweite von 15m. M18 Gewinde zur schnellen Montage und Befestigung. Testeingang zur Funktionsprüfung. Zweifarbige LED-Anzeige von Betrieb und Ausgang. Kurzschlussfester Transistor-Ausgang. Robustes Kunststoffgehäuse.
Anwendung: Personen-, Fahrzeug-, Objekterfassung, Lageerkennung, Anwesenheit, Sortieren, Zählen. Überwachung von Torsteuerungen und Durchgängen.
Lieferumfang:
Anschlusskabel 2 m + 2 Stück M18-Befestigungs-Muttern.
Weitere Informationen:
Länge:
46 mm
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP67
Durchmesser:
18 mm
Typ:
CY-111B-P
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Funktionen:
dunkelschaltend
Lichtaustritt:
axial
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
15 m
Betriebsspannungsbereich:
12 - 24 V/DC
Gehäusematerial:
Kunststoff
Ansprechzeit:
1 ms
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Baugröße:
M18
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Einweg-Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke panasonic, einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke ip 67, Panasonic, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,09*
€ 52,62*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,30*
€ 52,63*
Frei Haus
ab € 43,09*
€ 56,23*
€ 5,90*
ab € 45,34*
€ 59,01*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 58,08*
€ 74,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.