Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Sicherheits-Lichtschranke ST4-A1-J02V Reichweite (max.) 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S74978
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ST4-A1-J02V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang
Bei der Einzelstrahl-Sicherheitslichtschranke ST4 sind die Sensorköpfe (Sender und Empfänger) bauklein und vom Steuergerät getrennt. Somit kann das Gerät in sicherheitsrelevante Anwendungen mit ungewöhnlichen Gefahrenbereichen (sehr kleine Öffnungen, unregelmäßige Raumform, Platzmangel, Hindernisse) integriert werden. Die Reichweite beträgt 15m. Mit Potentiometer zur Sendeleistungseinstellung. Kaskadierung (Serienschaltung) bis zu 6 Systemen möglich. Zweifarbige (rot/grün) LED-Anzeige zur Strahlunterbrechungsanzeige, zur Funktionskontrolle während des Betriebs sowie zur Strahlausrichtung bei der Montage. Verschiedene Muting-Funktionen. Die Stromversorgung erfolgt über die Steuereinheit.
Anwendung: Gefahrenstellenabsicherung (z.B. an einer Presse, im Handlingsbereich einer Maschine, an einer Montagestation), Türabsicherung, Zugangssicherung (z.B. einer Roboterzelle oder eines Montagebereichs).
Lieferumfang:
1 Sender-Einheit + 1 Empfänger-Einheit.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
31 mm
Länge:
28 mm
Breite:
14 mm
Schutzart:
IP67
Typ:
ST4-A1-J02V
Temperaturbereich:
-10 - +55 °C °C
Reichweite (max.):
15 m
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Sicherheits-Lichtschranke
Reichweite (min.):
0.1 m
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslichtschranke, lichtgitter, Panasonic, Sicherheitslichtgittter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,04*
€ 374,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,75*
€ 373,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 310,61*
€ 369,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,62*
€ 338,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,92*
€ 330,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,05*
€ 307,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.