Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ST4-C11 Betriebsspannung: 24 V/DC (B x H x T) 46 x 130 x 99mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S74976
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ST4-C11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter
Steuereinheit für Sicherheitslichtschranke ST4. Umschaltbar PNP/NPN. Direkter Anschluss an das Steuergerät von Sensorköpfen, Muting-Sensoren, Muting-Lampen (Signalisierung). Einfacher Anschluss des Steuergeräts durch Schnellklemmung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
99 mm
Höhe:
130 mm
Breite:
46 mm
Schutzart:
IP40
Typ:
ST4-C11
Betriebsspannung:
24 V/DC
Betriebstemperatur (max.):
+55 °C
Betriebstemperatur (min.):
-10 °C
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, Maschinensicherheit, Personenschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 537,58*
€ 631,22*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 555,19*
€ 631,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,22*
€ 751,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,79*
€ 713,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 593,79*
€ 706,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,16*
€ 676,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,87*
€ 654,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,58*
€ 639,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.