Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Sicherheits-Laserscanner SD3-A1 Reichweite (max.) 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S74971
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SD3-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner
sicherheits laserscanner
Der Sicherheits-Laserscanner überwacht und sichert Gefahrenzonen großflächig im Umkreis von Maschinen ab. Der Scanner arbeitet nach dem Prinzip der Licht-Laufzeit-Messung und tastet die Umgebung durch den integrierten Drehspiegel wie ein optisches Radar ab. Der maximale Erkennungsbereich beträgt 50 Meter in einem Winkel von bis zu 190°. Es ist eine Einteilung in bis zu 8 frei wählbare Warnfelder, innerhalb eines Radius von 15m, und Schutzfelder, innerhalb eines Radius von 4m, möglich. Die Umrisse bzw. Konturen dieser Felder lassen sich für jede Anwendung präzise über Software festlegen. Die Funktion zur Referenzkonturüberwachung zeichnet die Position der stationären Objekte auf und errichtet eine virtuelle Abgrenzung. Sie überwacht auch die Ausrichtung des Strahls nach der Installation und gibt einen Alarm aus, wenn eine Falschausrichtung des Strahls auftritt. Ein integrierter Sensor erkennt die Verschmutzung auf der Linsenoberfläche und garantiert eine sichere Funktionalität. Alle Konfigurationsdaten, wie z.B. die Einstellung der Schutz-/ Warn-Felder, die Auflösung, die Ansprechzeiten, werden mit der Konfigurations- und Diagnosesoftware festgelegt.
Anwendung: Flächenüberwachung, Gefahrstellen- und Zugangsabsicherung wie Gefahrenbereichssicherung an Transportbändern und Transportsystemen, Zugangsabsicherung automatisierter Produktionsstationen.
Lieferumfang:
Sicherheits-Laserscanner + 15-Pin Stecker + 9-Pin Stecker + Befestigungsschrauben + Konfigurationssoftware.
Weitere Informationen:
Höhe:
195 mm
Länge:
135 mm
Breite:
140 mm
Schutzart:
IP65
Typ:
SD3-A1
Temperaturbereich:
0 - +50 °C °C
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
24 V/DC (max)
Reichweite (max.):
50 m
Ansprechzeit:
640 ms
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Sicherheits-Laserscanner
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, Lichtgitter, Sicherheitslichtgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.253,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.527,89*
€ 4.198,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.474,45*
€ 4.134,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.439,71*
€ 4.093,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.324,89*
€ 3.956,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.253,85*
€ 3.872,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.