Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO Stützelko-Modul 1 St. 288-824 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S74949
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     288-824
EAN/GTIN:
     4045454649593
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais wago
ly relais
Zur Glättung instabiler DC-24V-Stromversorgungen, grau.
Weitere Informationen:
Höhe:
81 mm
Breite:
38 mm
Typ:
288-824
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
24 V/DC
Anschluss:
Federklemme
Betriebsspannungsbereich:
24 V/DC
Produkt-Art:
Stützelko-Modul
Weitere Suchbegriffe: WAGO, relais-platinen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
8
€ 7,90*
ab € 36,5279*
€ 40,3479*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 32,33*
€ 40,85*
1
€ 5,46*
ab € 35,43*
€ 44,70*
1
Frei Haus
ab € 36,13*
€ 45,61*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 39,77*
€ 50,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.