Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/O-System Modul 288-824


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
I/O-System Modul 288-824
I/O-System Modul 288-824
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65294674
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     288-824
EAN/GTIN:
     4045454649593
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais wago
ly relais

I/O-System Modul 288-824

Bauteilmodul mit Kondensator
1 Stück
Kapazität 10 mF
Nennspannung DC 24 V
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1 A
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1 A
Kurzschlussfest:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
0..30 V
Ausgangsspannung geregelt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: SPS-Stromversorgung, Netzgleichrichter, Stromversorgung, Netzteil, Netzteilmodul, Schaltnetzteil, SPS-Netzteil, Kompaktnetzteil, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Kompaktnetzgerät, Gleichstromversorgung, Stromversorgungsbaugruppe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
8
€ 7,90*
ab € 36,5179*
€ 40,0379*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 32,44*
€ 40,97*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 35,29*
€ 44,83*
1
€ 3,90*
ab € 36,24*
€ 45,74*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 39,3673*
€ 49,7473*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.