Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic O1D102 Laser-Distanz-Sensor 1 St. Reichweite max. (im Freifeld): 3.5m (L x B x H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S74571
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O1D102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
IO-Link Sensor
Laser Sensor

Features:
Laserschutzklasse 2
4-stellige Anzeige
Hintergrundausblendung
Hinweise:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
52 mm
Länge:
45 mm
Breite:
42 mm
Betriebsstrom:
150 mA
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
O1D102
Temperaturbereich:
-10 - +60 °C °C
Strahldurchmesser:
6 mm
Reichweite min. (im Freifeld):
0.2 m
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
18 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
3.5 m
Betriebsspannungsbereich:
18 - 30 V/DC
Laser-Klasse:
2
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Anschluss:
M12, 4 polig
Ausgänge:
PNP + Analog Strom + Analog Spannung
Besonderheiten:
Mit Hintergrundausblendung
Produkt-Art:
Laser-Distanz-Sensor
Weitere Suchbegriffe: io-link sensor, ifm Electronic, Distanz-sensor, distanzsensor
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 306,24*
€ 330,23*
€ 5,95*
ab € 307,64*
€ 330,79*
Frei Haus
ab € 308,89*
€ 333,56*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 303,79*
€ 336,11*
Lager 615
Frei Haus
ab € 344,11*
€ 384,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,55*
€ 457,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,42*
€ 453,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 375,81*
€ 447,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,74*
€ 434,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,84*
€ 417,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,11*
€ 409,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lumberg Automation
11348-1
ab € 7,96*
Sonstiges
Lumberg Automation
11349-1
ab € 8,67*
Sonstiges
Lumberg Automation
11436-1
ab € 7,97*
Sonstiges
Lumberg Automation
11437-1
ab € 8,16*
Sonstiges
Lumberg Automation
11441-1
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.