Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S74420 Herst.-Nr.: 2986588 EAN/GTIN: 4046356553339 |
| |
|
| | |
| Sicheres Koppelrelais für SIL2 High- und Low Demand Anwendungen, koppelt digitale Ausgangssignale an die Peripherie, 2 Freigabestrompfade, 1 Meldekontakt, Modul für Safe State Off Anwendungen, integrierter Testpulsfilter, steckbare Klemmen, Breite: 17,5 mm Hinweise: Wichtiger Hinweis zu Baugruppen der funktionalen Sicherheit: Planen Sie, dieses Produkt in Anwendungen einzusetzen, in denen mit einer geräteinneren redundanten Struktur (HFT1) gearbeitet werden soll, nehmen Sie Kontakt mit Phoenix Contact Deutschland unter +49 5281-9 46-27 77 oder safety-service@phoenixcontact.com auf. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 114.5 mm | Höhe: | 112 mm | Breite: | 17.5 mm | Typ: | PSR-SPP- 24DC/FSP2/2X1/1X2 | Betriebsspannung: | 24 V/DC | Kontaktart: | 2 Schließer | Produkt-Art: | Sicherheitsrelais |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais phoenix contact, Phoenix Contact, PSR-SPP- 24DC/FSP2/2X1/1X2, 712-5266 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 74,54* | € 86,88* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 76,52* | € 89,54* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 76,48* | € 89,55* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 77,81* | € 90,40* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 77,43* | € 90,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|