Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hongfa HF92F-024D-2C21S Steckrelais 24 V/DC 30A 2 Wechsler 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S74384
Hersteller:
     Hongfa
Herst.-Nr.:
     HF92F-024D-2C21S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochleistungsrelais
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Hochleistung-Netzrelais mit hoher Isolationsfestigkeit und 8 mm/4 kV zwischen Spule und Kontaktsystem. Einfache Montage durch Flanschbefestigung und 6,4 x 0,8 mm Fast-On Steckanschlüsse.
Anwendungen: Motorsteuerungen für Kompressoren und Pumpen.
Hinweise:
Zulassungen: VDE, UL.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
26.4 mm
Länge:
68.6 mm
Breite:
33.7 mm
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Kontaktart:
2 Wechsler
Schaltstrom (max.):
30 A
Schaltspannung:
277 V/AC
Schaltstrom:
30 A
Max. Schaltleistung:
8310 VA
Schaltleistung:
8310 VA
Ansprechspannung:
18 V/DC
Ansteuerart:
monostabil, 1 Spule
Nennspannung Spule:
24 V/DC
Ansprechspannung (max.):
38.4 V/DC
Ansprechspannung (min.):
18 V/DC
Schaltspannung (max.):
277 V/AC
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Steckrelais
Weitere Suchbegriffe: Steckrelais, steckrelais, Hongfa, 121-8067
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 12,71*
€ 19,38*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,38*
€ 19,38*
€ 8,95*
ab € 17,61*
€ 26,29*
7 Tage
43
€ 6,99*
ab € 23,97*
€ 33,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.