Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hongfa HF92F-024D-2C21S Steckrelais 24 V/DC 30 A 2 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507567-BP
Hersteller:
     Hongfa
Herst.-Nr.:
     HF92F-024D-2C21S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochleistungsrelais
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Hongfa HF92F-024D-2C21S Steckrelais 24 V/DC 30 A 2 Wechsler 1 St.

Powerrelais HF92F

Hochleistung-Netzrelais mit hoher Isolationsfestigkeit und 8 mm/4 kV zwischen Spule und Kontaktsystem. Einfache Montage durch Flanschbefestigung und 6,4 x 0,8 mm Fast-On Steckanschlüsse.
Anwendungen: Motorsteuerungen für Kompressoren und Pumpen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Ansprechspannung (max.): 38.4 V/DC · Ansprechspannung (min.): 18 V/DC · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Kontaktmaterial: AgSnO2 · Nennspannung Spule: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 33.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 26.4 mm · Produktabmessung, Länge: 68.6 mm · Schaltleistung (max.): 8310 VA · Schaltspannung (max.): 277 V/AC · Schaltstrom (max.): 30 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Stoß-Stromfestigkeit: 10000 V/AC · Anschluss: Steckanschlüsse 6,35 x 0,8 mm · Montage: Flanschbefestigung · Widerstand (Spule): 350 Ω

Hinweis:
Zulassungen: VDE, UL.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 68.6 x 33.7 x 26.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
26.4 mm
Produktabmessung, Länge:
68.6 mm
Produktabmessung, Breite:
33.7 mm
Marke:
Hongfa
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Kontaktart (LOV):
2 Wechsler
Ansteuerart:
monostabil|ツ| 1 Spule
Typ (Hersteller-Typ):
HF92F-024D-2C21S
Nennspannung Spule:
24 V/DC
Ansprechspannung (max.):
38.4 V/DC
Ansprechspannung (min.):
18 V/DC
Widerstand (Spule):
350 Ω
Schaltstrom (max.):
30 A
Schaltspannung (max.):
277 V/AC
Schaltleistung (max.):
8310 VA
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Steckrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckrelais, hochleistungsrelais hongfa, steckrelais, Hongfa, HF92F-024D-2C21S, 121-8067, hongfa
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,67*
€ 14,53*
€ 8,95*
ab € 9,68*
€ 14,55*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 12,73*
€ 19,37*
6 Tage
41
€ 6,99*
ab € 22,84*
€ 31,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.