| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S74206 Herst.-Nr.: 88886516 EAN/GTIN: 3593150021539 |
| |
|
| | |
| Direktes Ablesen der Zeit. Zustandsanzeige mittels LED. Features: 14 umschaltbare Zeitbereiche Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Tiefe: | 96.8 mm | Höhe: | 48 mm | Länge: | 96.8 mm | Breite: | 44.4 mm | Mechanische Lebensdauer: | 30 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele | Schutzart: | IP50 (Front) | Betriebsspannung max.: | 240 + 240 V/DC | Betriebsspannung min.: | 12 + 24 V/AC | Anschluss: | Steckanschluss | Kontaktart: | 2 Wechsler | Schaltstrom (max.): | 5 A | Betriebsspannungsbereich: | 12, 24 - 240, 240 V/AC, V/DC | Max. Schaltleistung: | 2000 VA | Elektrische Lebensdauer: | 1 x 10<sup>5</sup> Schaltspiele | Schaltspannung (max.): | 250 V/AC | Max. Temperatur: | +55 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Ausführung: | Multifunktional | Funktionen: | Verzögerung (2 x), impulsbeginnend + Verzögerung (2 x), pausebeginnend + Zyklisch | Produkt-Art: | Zeitrelais |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,66* | € 148,88* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 104,79* | € 148,89* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 104,17* | € 151,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,14* | € 154,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|