Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Appoldt USB-Stick für Hutschiene 1 St. USB2.0-8GB-LD IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S74051
Hersteller:
     Appoldt
Herst.-Nr.:
     9003-LD
EAN/GTIN:
     4016138787085
Suchbegriffe:
19 Zoll Schaltplantasche
19" Schaltplantasche
Schaltplantasche
19 zoll schaltplantasche
Lose CDs oder USB-Sticks, die direkt im Schaltschrank aufbewahrt werden müssen, gehen häufig verloren. Der im Gehäuse integrierte USB-Stick schafft durch die direkte Montage auf der Hutschiene Abhilfe. Er eignet sich ideal für die digitale Dokumenten Ablage von z.B. Schalt-, Übersichts-, Klemm- und Belegunsplänen, Software-Backups, Betriebanleitungen oder Wartungsunterlagen. Zugriff über mitgeliefertes USB 2.0-Kabel (Typ A/A).
Features:
Zertifiziert für High-Speed USB 2.0 / USB 3.0 kompatibel
Lieferumfang:
USB-Verlängerungskabel (Typ A/A) 3 m
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
62 mm
Länge:
62 mm
Breite:
12 mm
Typ:
USB2.0-8GB-LD
Schutzart:
IP54
Anschluss:
Schraubklemme
Produkt-Art:
USB-Stick für Hutschiene
Weitere Suchbegriffe: Appoldt, USB20-8GB-LD, relais-platinen, relaisplatinen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 74,83*
€ 98,77*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 76,13*
€ 98,78*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 142,68*
€ 177,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.