Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Einweg-Lichtschranke OGS100 OGS-OOKG/US 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S73496
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     OGS-OOKG/US
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke

Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern.
Weitere Informationen:
Länge:
44 mm
Schutzart:
IP67
Durchmesser:
18 mm
Typ:
OGS100
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C °C
Sendertyp:
LED Rot
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
8 m
Wellenlänge:
645 nm
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Baugröße:
M18
Anschluss:
M12, 4 polig
Produkt-Art:
Einweg-Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe: 02050001144140, ifm Electronic, OGS100, lichtschranke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 42,35*
€ 111,64*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,29*
€ 111,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.