Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Safety AR206100-GS Universal Antirutschbelag Gelb, Schwarz (L x B) 18.3m x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S731711
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     AR206100-GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
Universal Antirutschbelag als Rollen-Ware, Länge 18,3 Meter, Warnmarkierung gelb/schwarz, Breite 100 mm, gemäß ASR A1.5/1, 2 R13, Außen- und Inneneinsatz, PVC mit Mineralkörnung, UV-beständig, einfache Montage. Selbstklebend.
Features:
Warnmarkierung gelb/schwarz, 100 mm
Weitere Informationen:
Länge:
18.3 m
Farbe:
gelb + schwarz
Breite:
100 mm
Material (Details):
PVC
Herstellerfarbe:
Gelb + Schwarz
Produkt-Art:
Antirutschklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
€ 4,50*
ab € 37,40*
€ 49,33*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 64,66*
€ 92,44*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 74,76*
€ 97,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
1 Stück enthält 18,3 Meter (ab € 3,53334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.