Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold Wasserkocher schnurlos Edelstahl, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S731471
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     18015
EAN/GTIN:
     4011689180156
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1,5l schwarz
Ob für leckeren Tee oder eine heiße Suppe - dieser Wasserkocher gehört in jeden Haushalt. Mit ca. 1,5 l Volumen ist der kabellose, abnehmbare Edelstahlbehälter genau passend für jede Gelegenheit. Der Deckel öffnet sich per Knopfdruck. Der Griff hat eine Antirutschgummierung. Besonders praktisch sind die Wasserstandsanzeige, die 360° drehbare Kontaktverbindung und der separate Sockel mit Anschlusskabel und Kabelaufbewahrung. Für Sicherheit sorgen der Trockenschutz, der Kochstopp mit Abschaltautomatik, das abgedeckte Heizelement und die Sicherheitsverriegelung am Deckel. Durch die große Behälteröffnung lässt sich der Blitzkocher leicht reinigen. Mit Kalkfilter im Deckel.
Features:
Kabelloser, abnehmbarer Wasserbehälter
Volumen ca. 1,5 l
Kalkfilter im Deckel
Lieferumfang:
Wasserkocher + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
1850 W
Höhe:
235 mm
Länge:
227 mm
Farbe:
grau + schwarz
Breite:
153 mm
Gewicht:
850 g
Fassungsvermögen:
1.5 l
Material:
Edelstahl + Kunststoff
Herstellerfarbe:
Edelstahl + Schwarz
Küchengeräte-Besonderheiten:
schnurlos
Produkt-Art:
Wasserkocher
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher unold, blitzkocher, Unold
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 5,90*
ab € 18,93*
€ 23,67*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 19,65*
€ 24,46*
€ 5,46*
ab € 19,98*
€ 24,98*
60 Tage
3
€ 5,80*
ab € 21,71*
€ 27,23*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,86*
€ 27,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.