Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S728601 Herst.-Nr.: 20 EUC-914 EAN/GTIN: 4011395191200 |
| |
|
| | |
| Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E). Features: Schalterprogramm Busch & Jaeger Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Nennspannung: | 230 V | Ausführung: | Schutzkontakt-Steckdoseneinsatz | Komponente: | Einsatz | Nennstrom: | 16 A | Funktion: | Schutzkontakt-Steckdose | Material: | Kunststoff | Serie: | Busch-balance SI | Herstellerfarbe: | Alpinweiß | Ähnlich RAL: | 9010 | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,30* | ab € 2,92* | € 4,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,23* | € 4,63* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 3,29* | € 4,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 3,37* | € 4,83* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,21* | € 5,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|