Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Hamlin FLEX-14 Reed-Kontakt 1 Schließer 200 V/DC 0.5A 10W Glaskolbenlänge:14mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146970
Hersteller:
     Hamlin Electronics
Herst.-Nr.:
     FLEX-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
5er Pack Hamlin FLEX-14 Reed-Kontakt 1 Schließer 200 V/DC 0.5A 10W Glaskolbenlänge:14mm 1St./Pack

Glaskolbenlänge 14 mm

Dieser Reed-Schalter zeichnet sich durch seine flexiblen Anschlussdrähte aus. Diese sind leicht formbar und sehr gut zu verarbeiten.

Kategorie: Reed-Kontakt
Typ: FLEX-14
Kontaktart: 1 Schließer
Schaltspannung (max.): 200 V/DC
Schaltstrom (max.): 0.5 A
Max. Schaltleistung: 10 W
Anschluss: Lötpins
Gehäusematerial: Glas
Glaskolbenlänge: 14 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 2.28 mm
Länge (Tiefe): 14 mm
Schaltstrom: 0.5 A
Produkt-Art: Reed-Kontakt
Hersteller-Nr.: FLEX-14
EAN: - - - - - - - - -
Schließzeit: 0,55 ms
Öffnungszeit 0,2 ms

Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, SMD-Relais, Subminiaturrelais, hamlin reedkontakt, reedkontakt, Hamlin, FLEX-14, subminiatur-reed-schalter, subminiatur-schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,02*
€ 1,74*
1 Tag
4030
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,73*
€ 18,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,30*
€ 21,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,02*
€ 19,06
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,07*
€ 16,74
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,62*
€ 16,21
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 13,19*
€ 15,70
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,546* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
4C0182304060
ab € 10,95*
Sonstiges
Finder
4C0190244050
ab € 9,29*
Sonstiges
Finder
4C0190120050
ab € 8,61*
Sonstiges
Finder
4C0182300060
ab € 10,92*
Sonstiges
Finder
4C0190240050
ab € 8,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.