| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S72795 Herst.-Nr.: FTR-F1 CD 024 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 16.5 mm | Länge: | 29 mm | Breite: | 16.5 mm | Temperaturbereich: | -40 - +75 °C °C | Anschluss: | Lötpins | Kontaktart: | 2 Wechsler | Schaltstrom (max.): | 5 A | Schaltstrom: | 5 A | Max. Schaltleistung: | 120 + 1250 VA | Ansteuerart: | monostabil, 1 Spule | Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte): | 8 mm | Abfallzeit: | 5 ms | Nennspannung Spule: | 24 V/DC | Ansprechspannung (min.): | 18 V/DC | Ansprechzeit: | 15 ms | Schaltspannung (max.): | 300 + 400 V/AC | Kontaktmaterial: | Vergoldete Silberlegierung | Max. Temperatur: | +75 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Printrelais |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,82* | € 3,51* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 2,03* | € 3,70* | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 2,63* | € 7,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|