Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G5RL-1-E-HR 24 VDC Printrelais 24 V/DC 16A 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S72657
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G5RL-1-E-HR 24 VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Miniaturrelais
DS-Relais
Monostabiles Power-Relais - eine Weiterentwicklung des G2RL für Anwendungen, bei denen durch kapazitive Lasten im Einschaltmoment sehr hohe Ströme bis 100 A entstehen (z. B. bei elektronischen Vorschaltgeräten). Das universelle Kontaktmaterial AgSnIn ist aber auch gut für induktive Lasten wie z. B. Pumpen-Motoren geeignet!
Hinweise:
Zulassungen: Approbiert von VDE nach EN61810-1, UL, CSA.
Weitere Informationen:
Höhe:
15.7 mm
Länge:
29 mm
Breite:
12.7 mm
Typ:
G5RL-1-E-HR 24 VDC
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Engineering Part No:
G5RL1EHR24DC
Engineering Series No:
G5RL1EHR24DC
Anschluss:
Lötpins
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
16 A
Max. Schaltleistung:
384 + 4000 VA
Ansteuerart:
monostabil, 1 Spule
Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte):
8 mm
Nennspannung Spule:
24 V/DC
Widerstand (Spule):
1440 Ω
Schaltspannung (max.):
24 + 250 V/AC
Kontaktmaterial:
Ag
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Weitere Suchbegriffe: Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, omron leiterplattenrelais, miniaturrelais, Omron, relais, printrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,40*
€ 4,08*
1
€ 5,90*
ab € 1,62*
€ 4,10*
1 Tag
164
1
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.