Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G5RL-1-E-HR 24 VDC Printrelais 24 V/DC 16 A 1 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-503820-BP
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G5RL-1-E-HR 24 VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Miniaturrelais
DS-Relais
Omron G5RL-1-E-HR 24 VDC Printrelais 24 V/DC 16 A 1 Wechsler 1 St.

Power-Relais G5RL mit High-Inrush-Kontakt

Monostabiles Power-Relais - eine Weiterentwicklung des G2RL für Anwendungen, bei denen durch kapazitive Lasten im Einschaltmoment sehr hohe Ströme bis 100 A entstehen (z. B. bei elektronischen Vorschaltgeräten). Das universelle Kontaktmaterial AgSnIn ist aber auch gut für induktive Lasten wie z. B. Pumpen-Motoren geeignet!

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: Ag · Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte): 8 mm · Nennspannung Spule: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 12.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.7 mm · Produktabmessung, Länge: 29 mm · Schaltleistung (max.): 384 W,4000 VA · Schaltspannung (max.): 24 V/DC,250 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 1440 Ω

Hinweis:
Zulassungen: Approbiert von VDE nach EN61810-1, UL, CSA.
Weitere Suchbegriffe: Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, omron leiterplattenrelais, miniaturrelais, Omron, G5RL-1-E-HR 24 VDC, relais, printrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,46*
€ 4,07*
1
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 4,08*
Lager 102
185
1
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.