Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC MS-328-4 Reed-Kontakt 1 Wechsler 175 V/DC, 120 V/AC 0.25A 5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S72321
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     MS-328-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
Reed-Sensor zur Schraubmontage. Langlöcher ermöglichen mechanische Justierung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
6.3 mm
Länge:
28.5 mm
Breite:
19 mm
Kabellänge:
0.50 m
Typ:
MS-328-4
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
0.25 A
Schaltstrom:
0.25 A
Max. Schaltleistung:
5 W
Besonderheiten:
mit Befestigungslöchern
Schaltspannung (max.):
175 + 120 V/AC
AW-Wert (max.):
15
AW-Wert (min.):
10
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedschalter pic, reedkontakt, PIC, reedsensor zur schraubmontage, reed-sensor mechanische justierung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2703
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 8,18*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,29*
€ 8,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
4C0182304060
ab € 10,94*
Sonstiges
Finder
4C0190244050
ab € 9,29*
Sonstiges
Finder
4C0190120050
ab € 8,59*
Sonstiges
Finder
4C0182300060
ab € 10,86*
Sonstiges
Finder
4C0190240050
ab € 8,35*
Sonstiges
PIC
MSM-328
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.