Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme Lichtleiter-Set Maxi RGB Leuchtschnur 5V RGB 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S723181
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     67000026
EAN/GTIN:
     4021553069432
Suchbegriffe:
Faseroptik-Lichtquelle
Faseroptik-Projektor
Faseroptiklichtquelle
Faseroptikprojektor
3-kanaliger Controller mit integrierter Konstantstromquelle zur LED Versorgung. Über seine 3 PWM-Eingänge kann jede der angeschlossenen LEDs linear von 1 - 100 % gedimmt werden. Jeder Kanal hat eine Einschaltfunktion, Übertemperaturabschaltung und Kurzschlußstrombegrenzung.
LED-Lichteinkopplungseinheit bestehend aus einer LED, die mit einer geregelten Konstantstromquelle versorgt werden muss. Frontseitiger Steckanschluss für Lichtwellenleiter mit Zugentlastung über Innensechskantschlüssel an der Gehäuseseite. Ausreichende Kühlung über den Alu-Boden auf der Rückseite vorhanden.
Lieferumfang:
1 Controller 5 - 33 V/DC mit IR-Empfänger + 2 Lichtkoppler + 1 Kunststoffleuchtfaser 200 cm/6,3 mm + 1 IR-Fernbedienung 24 Tasten
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
2 m
Farbe:
mehrfarbig
Breite:
36 mm
Durchmesser:
6.3 mm
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
5 V
Herstellerfarbe:
RGB
Produkt-Art:
Leuchtschnur
Leuchtfarbe:
RGB
Weitere Suchbegriffe: Fiberlight, Leuchtkabel, Leuchtschnur, leuchtkabel, Barthelme, Lichtleiter-Set Maxi RGB, kunststoffleuchtfaser, lichtleiter-set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,01*
€ 146,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.